- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プルボックス 防水のおすすめ人気ランキング
プルボックス 防水のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新156件の「プルボックス 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 プル ボックス 樹脂」、「屋外 プル ボックス」、「防水ボックス 黒」などの商品も取り扱っております。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カブセ
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)保護等級IPX3
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄色本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
未来工業防水プールボックス(IPX6型)
種類防水。正方形<ノック無>。カブセ蓋 フラットタイプ
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
日東工業FRP樹脂製 プルボックス
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
種類おねじキャップ付
日東工業ステンレス防水形プルボックス
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス色本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり